PARKER Union T-skjorter


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Farge: Gyllen , Bluss type: 45 Degrees , Pakningsmateriale: Buna N , Kjønn: Unisex
StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseLengdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
N4TU4
--------198NOK
B
364PTC-10
--------1605NOK
C
16-16-16 JBZ-B-GR
--------1171NOK
D
P5TU5
--------1171NOK
D
P10TU6
--------1145NOK
A
N8TU6
--------1154NOK
D
P8TU6
--------1110NOK
D
P10TU10
--------1171NOK
E
364PTC-6-6-4
--------1508NOK
F
N8TU8
--------1140NOK
G
164PTC-5/32
--------1295NOK
H
6304 60 00WP2
--------10640NOK
H
6304 60 56WP2
--------101 002 NOK
A
N5TU5
--------1117NOK
H
6304 56 00WP2
--------10565NOK
H
6304 62 00WP2
--------5458NOK
H
6304 08 00WP2
--------10601NOK
I
8ET8-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)13 / 16 "-11 038 NOK
I
4ET4-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1 / 2 "-1655NOK
I
12ET12-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-11 670 NOK
J
2ET2-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R)3 / 8 "-1507NOK
K
164 PM-4
-40 til 200 grader F--1 / 4 "---1.7 "1163NOK
K
164 PM-8
-40 til 200 grader F--1 / 2 "---2.54 "1441NOK
K
164 PM-10
-40 til 200 grader F--5 / 8 "---3.26 "1749NOK
I
1ET1-316
-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-11 815 NOK
L
FTC-12
0 grader til 212 grader F-PFA / PVDF3 / 4 "-flare--12 513 NOK
L
FTC-8
0 grader til 212 grader F-PFA / PVDF1 / 2 "-flare--12 106 NOK
L
FTC-6
0 grader til 212 grader F-PFA / PVDF3 / 8 "-flare--11 699 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?