Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER FTC-12 Union Tee Pfa Og Pvdf Flare 3/4 tommer | AC2JKD 2KNV9

PARKER FTC-12 Union Tee Pfa og Pvdf Flare 3/4 tommer

På lager
Vare: AC2JKD Modell: FTC-12Kryssreferanse: 2KNV9
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
2 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Body MaterialPFA / PVDF
Tilkoblingstypeflare
Flare Type45 Degrees
Maks. Press125 psi
Temp. Område0 grader til 212 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARFLARE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseLengdepk. Antall.Pris
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164 PM-4-40 til 200 grader F--1 / 4 "---1.7 "1180NOK
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696 164 PM-8-40 til 200 grader F--1 / 2 "---2.54 "1489NOK
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164 PM-10-40 til 200 grader F--5 / 8 "---3.26 "1830NOK
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa Og Pvdf Flare 3/8 Tommer | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 grader til 212 grader F-PFA / PVDF3 / 8 "-flare--11 883 NOK
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa Og Pvdf Flare 1/2 tomme | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 grader til 212 grader F-PFA / PVDF1 / 2 "-flare--12 334 NOK
PARKER 12ET12-S Union Tee Carbon Steel A-lok 3/4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-11 851 NOK
PARKER 1ET1-316 Union Tee rustfritt stål A-lok 1/16 tommer | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-12 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER FTC-12 Union Tee Pfa og Pvdf Flare 3/4 tommer
2 784 NOK / enhet