Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2ET2-B Union Tee Messing A-lok 1/8 Inch | AF7GLQ 20YX83

PARKER 2ET2-B Union Tee Messing A-lok 1/8 Inch

På lager
Vare: AF7GLQ Modell: 2ET2-BKryssreferanse: 20YX83

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Hex størrelse3 / 8 "
Maks. Press3600 psi
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307994000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseLengdepk. Antall.Pris
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164 PM-4-40 til 200 grader F--1 / 4 "---1.7 "1180NOK
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 In | AA3GLF 11K696 164 PM-8-40 til 200 grader F--1 / 2 "---2.54 "1489NOK
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 In | AA3GLG 11K697 164 PM-10-40 til 200 grader F--5 / 8 "---3.26 "1830NOK
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa Og Pvdf Flare 3/4 tommer | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 grader til 212 grader F-PFA / PVDF3 / 4 "-flare--12 784 NOK
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa Og Pvdf Flare 3/8 Tommer | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 grader til 212 grader F-PFA / PVDF3 / 8 "-flare--11 883 NOK
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa Og Pvdf Flare 1/2 tomme | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 grader til 212 grader F-PFA / PVDF1 / 2 "-flare--12 334 NOK
PARKER 12ET12-S Union Tee Carbon Steel A-lok 3/4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-11 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2ET2-B Union Tee Messing A-lok 1/8 Inch
542NOK / enhet