TYGON S3 B-44-3-serien ftalatfrie fleksible slanger


Tygon S3 B-44-3-seriens fleksible slanger er ideell for overføring og dispensering av væsker i mat- og drikkevareindustrien.

filtre
Hardhet: Kyst A: 66 , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: -32 grader til 165 grader. F , Strekkstyrke: 2,200 psi , Rørmateriale: PVC
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusVeggtykkelseMaks. Press
A
AAB00073
1 1 / 2 "1 7 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00074
1 1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 4 "26 psi
RFQ
A
AAB00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "3"3 / 16 "24 psi
RFQ
A
AAB00071
1 1 / 4 "1 3 / 4 "4"1 / 4 "30 psi
RFQ
A
AAB00069
1 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "17 psi
RFQ
A
AAB00062
1"1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 8 "20 psi
RFQ
A
AAB00065
1"1 1 / 2 "2"1 / 4 "36 psi
RFQ
A
AAB00064
1"1 3 / 8 "1 3 / 4 "3 / 16 "28 psi
RFQ
A
AAB00038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "36 psi
RFQ
A
AAB00037
1 / 2 "11 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00036
1 / 2 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "36 psi
RFQ
A
AAB00016
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "1 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00018
1 / 4 "7 / 16 "1"3 / 32 "49 PSI
RFQ
A
AAB00019
1 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "62 PSI
RFQ
A
AAB00007
1 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI
RFQ
A
AAB00006
1 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi
RFQ
A
AAB00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi
RFQ
A
AAB00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI
RFQ
A
AAB00053
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 8 "26 psi
RFQ
A
AAB00029
3 / 8 "5 / 8 "3"1 / 8 "45 psi
RFQ
A
AAB00027
3 / 8 "1 / 2 "2"1 / 16 "26 psi
RFQ
A
AAB00028
3 / 8 "9 / 16 "2 1 / 2 "3 / 32 "36 psi
RFQ
A
AAB00014
3 / 16 "7 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "78 PSI
RFQ
A
AAB00012
3 / 16 "5 / 16 "3"1 / 16 "45 psi
RFQ
A
AAB00011
3 / 16 "1 / 4 "2 1 / 2 "1 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAB00013
3 / 16 "3 / 8 "4"3 / 32 "62 PSI
RFQ
A
AAB00005
3 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI
RFQ
A
AAB00004
3 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI
RFQ
A
AAB00046
5 / 8 "7 / 8 "1"1 / 8 "30 psi
RFQ
A
AAB00024
5 / 16 "9 / 16 "1 3 / 4 "1 / 8 "52 PSI
RFQ
A
AAB00023
5 / 16 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 32 "41 psi
RFQ
A
AAB00010
5 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI
RFQ
A
AAB00009
5 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi
RFQ
A
AAB00059
7 / 8 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 8 "23 psi
RFQ
A
AAB00034
7 / 16 "11 / 16 "4"1 / 8 "39 psi
RFQ

Egenskaper

  • Disse rørene har en glasslignende, klar vegg som muliggjør enkel visuell overvåking av flyt og har ikke-fuktende egenskaper for å lette fullstendig drenering og enkel spylerengjøring.
  • På grunn av deres smakløse / luktfrie egenskaper, tillater slangen overføring av et bredt utvalg av drikkevarer, for eksempel brus, fruktjuicer, te med smak og flaskevann.
  • Den lette og fleksible designen tillater enkel håndtering og rask installasjon. Disse rørene kan lett bøyes for å imøtekomme brå hjørner og hindringer, noe som reduserer behovet for koblinger eller beslag.
  • De tilbyr kjemisk motstand og inneholder ingen BPA / ftalater, og reduserer dermed miljøpåvirkningen og alvorlige helseproblemer betydelig.

Standarder og godkjenninger

  • FDA
  • NSF
  • 3-A
  • Japansk lov om mathygiene
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EC
  • 10/2011 / EU

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er termoplastiske og termoplastiske elastomerer (TPE)?

Disse materialene brukes i vannholdige matvarer, meieriprodukter og drikker med lavt alkoholinnhold. TPE gir høy fleksibilitet, forseglingsevne og lang pumpelevetid (opptil 1000 timer), noe som gjør den ideell for ulike bruksområder, for eksempel bag-in-box sirupdispenseringssystemer.

Hvilke metoder for rengjøring og sterilisering skal brukes?

Tygon S3 B-44-3-seriens fleksible slanger kan steriliseres ved å bruke etylenoksid eller autoklaveres i 30 minutter ved 250 grader F.

Hva er en biobasert mykner?

Biobaserte myknere er laget av planteekstrakt for å redusere miljøpåvirkninger som klimagasser. De er et tryggere valg for mat- og drikkeprodukter sammenlignet med petroleumsbaserte stoffer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?