TYGON AAB00062 PVC-rør, SAE, 1 tomme innvendig dia., 1 1/4 tomme utvendig dia. | CM9ATV 2LPV8

TYGON AAB00062 PVC-rør, SAE, 1 tomme innvendig dia., 1 1/4 tomme utvendig dia.

Vare: CM9ATV Modell: AAB00062Kryssreferanse: 2LPV8
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius1 1 / 2 "
HardhetKyst A: 66
Inne i Dia.1"
Maks. Press20 psi
Utenfor Dia.1 1 / 4 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-32 grader til 165 grader. F
Strekkfasthet2,200 psi
RørfargeFjern
Tube Length50 ft
RørmaterialePVC
Vakuumvurdering6 tommer. Hg
Veggtykkelse1 / 8 "

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusVeggtykkelseMaks. PressPris
TYGON AAB00002 PVC-rør, SAE, 1/16 tommer innvendig dia., 1/8 tomme utvendig dia. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
RFQ
TYGON AAB00003 PVC-rør, SAE, 1/16 tommer innvendig dia., 3/16 tommer utvendig dia. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI-
RFQ
TYGON AAB00004 PVC-rør, SAE, 3/32 tommer innvendig dia., 5/32 tommer utvendig dia. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
RFQ
TYGON AAB00005 PVC-rør, SAE, 3/32 tommer innvendig dia., 7/32 tommer utvendig dia. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI-
RFQ
TYGON AAB00006 PVC-rør, SAE, 1/8 tommer innvendig dia., 3/16 tommer utvendig dia. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi-
RFQ
TYGON AAB00007 PVC-rør, SAE, 1/8 tomme innvendig dia., 1/4 tomme utvendig dia. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI-
RFQ
TYGON AAB00009 PVC-rør, SAE, 5/32 tommer innvendig dia., 7/32 tommer utvendig dia. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AAB00062 PVC-rør, SAE, 1 tomme innvendig dia., 1 1/4 tomme utvendig dia.