Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 215-001041 Firkantet endefres, 3/8 tomme fresediameter, 1-1/8 tomme skjærelengde | CD2UJE 45XN81

MONSTER 215-001041 Firkantet endefres, 3/8 tomme fresediameter, 1-1/8 tomme skjærelengde

På lager
Vare: CD2UJE Modell: 215-001041Kryssref: 45XN81
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishTinn
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummer215
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 202-001111 Square End Mill, 13/64 tommers fresediameter, antall fløyter 2, 3/8 tommer L kapp | CD2KZK 45XE70 202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "265NOK
MONSTER 206-001191 Firkantet endefres, 7/16 tommers fresediameter, 1 tomme skjærelengde | CD2UHW 45XK29 206-0011911"20642.75 "7 / 16 "612NOK
MONSTER 206-001201 Firkantfres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde | CD2UHX 45XK34 206-0012011"20643"1 / 2 "721NOK
MONSTER 206-001211 Firkantet endefres, 9/16 tommers fresediameter, 1-1/4 tomme skjærelengde | CD2UHY 45XK36 206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "1 166 NOK
MONSTER 206-001221 Firkantet endefres, 5/8 tomme fresediameter, 1-1/4 tomme skjærelengde | CD2UHZ 45XK38 206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "1 263 NOK
MONSTER 216-001027 Firkantet endefres, 1/4 tomme fresediameter, 1-1/2 tomme skjærelengde | CD2UJF 45XP04 216-0010271.5 "21626"1 / 4 "811NOK
MONSTER 218-001071 Firkantet endefres, 5/8 tommers fresediameter, 3 tommers kuttlengde | CD2UJG 45XP57 218-0010713"21846"5 / 8 "2 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 215-001041 Firkantet endefres, 3/8 tomme fresediameter, 1-1/8 tomme skjærelengde
584NOK / enhet