BASCO

Dens omfattende katalog omfatter sølbeholdere, utstyr for håndtering av trommel, kuleventiler, spann, absorberende puter og væskelagringstanker. Merkets WizKid-serie trommedeheader har en brukervennlig, selvgående drift og er designet for å åpne lukkede stålfat (maks kapasitet 55 gallons) innen et minutt med minimal menneskelig innsats. Denne trommelåpneren kjører på en 1/8 hk enfasemotor for å gi lave til moderate driftssykluser (20 - 50 trommer per uke) og kan brukes i både høyre- og venstrehåndsmodus. Merket produserer også trommelvarmere ideell for bruk med opptil 30 gallon stålfat som inneholder materialer som er utsatt for forkulling, brenning eller separering (som sjokolade, honning, lett olje og underlagsmaterialer). Disse varmeovnene har et robust aluminium-stålhus med intern glassfiberisolasjon og uendelig kontroll (pulserende) teknologi som opererer innenfor tre forskjellige effektområder for nøyaktig varmekontroll.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

BASCO trommetilbehør

Trommel tilbehør(36 produkter)

BASCO Transporttrommer

Transporttrommer(32 produkter)

BASCO trommedeheader

Trommel deheader(1 produkt)

BASCO Trommelpumper

Trommepumper(1 produkt)

BASCO Trommelvarmere

Trommelovner(11 produkter)

BASCO væskelagringstanker

Væsketanker(2 produkter)

BASCO Carboys og Jerricans

Carboys og Jerricans(2 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Basco MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Eagle-, Enpac- og Guardair-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Basco-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Basco-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Basco

Dens omfattende katalog omfatter sølbeholdere, utstyr for håndtering av trommel, kuleventiler, spann, absorberende puter og væskelagringstanker. Merkets WizKid-serie trommedeheader har en brukervennlig, selvgående drift og er designet for å åpne lukkede stålfat (maks kapasitet 55 gallons) innen et minutt med minimal menneskelig innsats. Denne trommelåpneren kjører på en 1/8 hk enfasemotor for å gi lave til moderate driftssykluser (20 - 50 trommer per uke) og kan brukes i både høyre- og venstrehåndsmodus. Merket produserer også trommelvarmere ideell for bruk med opptil 30 gallon stålfat som inneholder materialer som er utsatt for forkulling, brenning eller separering (som sjokolade, honning, lett olje og underlagsmaterialer). Disse varmeovnene har et robust aluminium-stålhus med intern glassfiberisolasjon og uendelig kontroll (pulserende) teknologi som opererer innenfor tre forskjellige effektområder for nøyaktig varmekontroll.

Store handelsnavn

Eagle plasttrommer

Eagle plasttrommer

Disse 55-liters Eagle plastfatene har en design med åpent hode for enkel tilgang til innholdet og tillater enkel fylling eller dispensering. De er konstruert av blå, blåsestøpt polyetylen med høy tetthet (HDPE), noe som gjør dem holdbare, lette og vær- og kjemikaliebestandige. De er utstyrt med ...

et polylokk og metalllåsebånd for å holde tromlene lukket når de ikke er i bruk.

Ultratech Plastic Overpack Trommer

Ultratech Plastic Overpack Trommer

Disse enhetene er konstruert av UV-beskyttet polyetylenmateriale som gir holdbarhet og evnen til å håndtere skadede eller lekkende beholdere for rask opprydding og spillrespons. De har innebygde spor for bruk med glidelåser, et innstøpt fotfeste for ekstra innflytelse og en nestbar d...

esign for å spare plass.

Rightpail plastbøtte

Rightpail plastbøtte

Denne 5-liters spann er ideell for oppbevaring av maling, belegg, maskinvare, mat, farlige kjemikalier og andre produkter. De har HDPE-konstruksjon med tynne vegger, sterke forsterkende ribber og et metallhåndtak med plastgrep. De inkluderer også et lokk for å dekke innholdet under oppbevaring eller tr...

ansport for å hindre søl.

EXPO elektriske spannvarmere

EXPO elektriske spannvarmere

Disse UL-listede, elektriske varmeovnene brukes med 5-liters stålspann som inneholder materialer med god varmemottakelse. De har en fjærbelastet vippeklemme for en tett passform rundt stålspannet.

Bascos konkurransefordeler

Basco Ezi Action Pump og FLEXSPOUT Adapter

Basco Ezi Action Pump og FLEXSPOUT Adapter

Denne pumpen er designet for å håndtere syrer, alkalier, oljer, såper, siruper, juice og ikke-brennbare væsker opp til 8000 cps (centipoise) viskositet. Denne patenterte nullfriksjonspumpen tilbyr en uanstrengt flyt av nesten hvilken som helst væske med minimal innsats. Dens lavprofildesign gjør at den kan pumpe fra bunnen av beholderen slik at alt innholdet tømmes...

. Den passer til spann på 5 til 8 gallon og er festet i beholdere med 70 mm FLEXSPOUT-adaptere. Den er laget av FDA-kompatibel polypropylen og polyetylen for holdbarhet og slagfasthet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av sølbeholdere?

Basco sølbeholdere samler opp drypp og søl fra lekkende beholdere for å forhindre skade. De gir en sklisikker plattform som gjør det mulig å lagre ulike beholdere, fat eller tanker.

Hva er funksjonen til IBC kuleventiler?

IBC kuleventiler bruker en metallkule med et hull boret gjennom midten og klemt mellom to seter for å kontrollere flyten av væske i et system. De kommer med EPDM-pakninger som har utmerket motstand mot ekstreme temperaturer og alkalier/syrer. De har også et operativt håndtak som når det dreies manuelt, åpner eller lukker kuleporten, og tillater eller stopper væskestrømmen.

Hvordan fungerer puter med polyback?

Poly-backed pads er absorberende puter eller ark med polyetylen bakside. Polyetylenunderlaget er et vanntett lag som hindrer væske i å trenge gjennom puten og inn på overflaten under. Når puten brukes, absorberer det absorberende materialet (som fluffmasse eller superabsorberende polymerer) væsker og holder dem inne i puten. Polyetylenunderlaget sikrer at de absorberte væskene ikke lekker ut fra bunnen av puten og ut på overflaten.