BIG BILL Westex Ultrasoft flammebestandig kjeledress


BIGBILL flammebestandige kjeledresser med reflekterende tape er ideelle for å sikre sikkerhet og velvære for arbeidere i potensielt farlige omgivelser. De beskytter mot flammer, gnister og elektriske farer.

filtre
Lukk Type: Glidelås , Farge: Navy , Fargefamilie: Blues , Mansjettstil: Snap Lukking , Stoffvekt: 7 oz. , Farerisikokategori (HRC): 2 , Innersøm: 30 " , Materiale: UltraSoft (R) , Antall lommer: 6
StilModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelseerme lengdePris (eks. mva)
A
1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY
8.7 kal./cm254 "til 56"48 "til 50"3XL38.5 "2 586 NOK
B
1325US7-MR-NAY
8.7 kal./cm238 "til 40"32 "til 34"M32.5 "2 155 NOK
B
1325US7-XLR-NAY
8.7 kal./cm246 "til 48"40 "til 42"XL35 "2 155 NOK
A
1325US7 - M - TAL - NEI
8.7 kal./cm238 "til 40"32 "til 34"M33.5 "2 155 NOK
A
1325US7 - S - REG - NEI
8.7 kal./cm234 "til 36"28 "til 30"S30.5 "2 155 NOK
A
1325US7 - L - TAL - NEI
8.7 kal./cm²42 "til 44"36 "til 38"L34.5 "2 155 NOK

Westex Ultrasoft flammebestandig kjeledress

BIGBILL flammebestandige kjeledresser med reflekterende tape er ideelle for å sikre sikkerhet og velvære for arbeidere i potensielt farlige omgivelser. De beskytter mot flammer, gnister og elektriske farer.

Egenskaper

  • De har sideåpninger i midjen med skjulte trykknapper for enkel bruk og fjerning av kjeledressen.
  • Disse kjeledressene har to brystlommer foran, med venstre brystlomme foran med klaff og skjult trykklås for sikker oppbevaring.
  • De kommer med to skrå lommer i midjen for å gi ekstra oppbevaring for verktøy og personlige gjenstander.
  • Disse kjeledressene inkluderer to store dobbeltsydde baklommer, med den venstre lommen med en skjult trykklås for ekstra sikkerhet.
  • De kommer videre med verktøylommer på høyre ben for praktisk plass til å bære nødvendig utstyr.
  • Disse kjeledressene er laget av 3M Scotchlite for økt synlighet under dårlige lysforhold, noe som øker sikkerheten på arbeidsplassene.
  • De har teleskopiske rygger og spennpunkter som er festet til stangen for å gi økt komfort og holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?