Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Kjeledress med reflekterende tape L | AD6RGM 49R015

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Kjeledress med reflekterende tape L

På lager
Vare: AD6RGM Modell: 1325US7 - L - TAL - NEIKryssref.: 49R015
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
2 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledress med reflekterende tape
ATPV-vurdering8.7 kal./cm²
Lukk TypeGlidelås
FARGENavy
FargefamilieBlues
MansjettstilSnap Lukking
Stoffvekt7 oz.
Passer til bryststørrelse42 "til 44"
Passer midje størrelse36 "til 38"
Risikokategori (HRC)2
Innersøm30 "
MaterialeUltraSoft (R)
Antall lommer6
StørrelseL
erme lengde34.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6211320000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelseerme lengdePris
BIG BILL 1325US7 - S - REG - NAY FR Overall med reflekterende tape S | AJ2GAZ 49R006 1325US7 - S - REG - NEI8.7 kal./cm234 "til 36"28 "til 30"S30.5 "2 155 NOK
BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR Kjeledress med refleksbånd M | AJ2GBA 49R014 1325US7 - M - TAL - NEI8.7 kal./cm238 "til 40"32 "til 34"M33.5 "2 155 NOK
BIG BILL 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY FR Kjeledress med refleksbånd 3XL | AJ2GBB 49R018 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY8.7 kal./cm254 "til 56"48 "til 50"3XL38.5 "2 586 NOK
BIG BILL 1325US7-MR-NAY Flammebestandig kjeledress med refleksbånd, størrelse M, familiefarger i farger | CD2LFB 49R007 1325US7-MR-NAY8.7 kal./cm238 "til 40"32 "til 34"M32.5 "2 155 NOK
BIG BILL 1325US7-XLR-NAY Flammebestandig kjeledress med reflekterende tape, størrelse XL, Color Family Blues | CD2LFC 49R009 1325US7-XLR-NAY8.7 kal./cm246 "til 48"40 "til 42"XL35 "2 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Kjeledress med reflekterende tape L
2 155 NOK / enhet