Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR Kjeledress med refleksbånd M | AJ2GBA 49R014

BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR Kjeledress med reflekterende tape M

På lager
Vare: AJ2GBA Modell: 1325US7 - M - TAL - NAYKryssref.: 49R014
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
2 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledress med reflekterende tape
ATPV-vurdering8.7 kal./cm2
Lukk TypeGlidelås
FARGENavy
MansjettstilSnap Lukking
Stoffvekt7 oz.
Passer til bryststørrelse38 "til 40"
Passer midje størrelse32 "til 34"
Risikokategori (HRC)2
Innersøm30 "
MaterialeUltraSoft (R)
Antall lommer6
StørrelseM
erme lengde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)26.67
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelseerme lengdePris
BIG BILL 1325US7 - L - TAL - NAY Fr Kjeledress med reflekterende tape L | AD6RGM 49R015 1325US7 - L - TAL - NEI8.7 kal./cm²42 "til 44"36 "til 38"L34.5 "2 116 NOK
BIG BILL 1325US7 - S - REG - NAY FR Overall med reflekterende tape S | AJ2GAZ 49R006 1325US7 - S - REG - NEI8.7 kal./cm234 "til 36"28 "til 30"S30.5 "2 116 NOK
BIG BILL 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY FR Kjeledress med refleksbånd 3XL | AJ2GBB 49R018 1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY8.7 kal./cm254 "til 56"48 "til 50"3XL38.5 "2 546 NOK
BIG BILL 1325US7-MR-NAY Flammebestandig kjeledress med refleksbånd, størrelse M, familiefarger i farger | CD2LFB 49R007 1325US7-MR-NAY8.7 kal./cm238 "til 40"32 "til 34"M32.5 "2 116 NOK
BIG BILL 1325US7-XLR-NAY Flammebestandig kjeledress med reflekterende tape, størrelse XL, Color Family Blues | CD2LFC 49R009 1325US7-XLR-NAY8.7 kal./cm246 "til 48"40 "til 42"XL35 "2 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BIG BILL 1325US7 - M - TAL - NAY FR Kjeledress med reflekterende tape M
2 116 NOK / enhet