KERN AND SOHN FOB-NS serie benkevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 170 x 150 x 40 mm , Hushøyde: 40 mm , Huslengde: 150 mm , Inngangsspenning: 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 120 mm x 150 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: dwt, g, lb, oz, ozt , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 150 mm , Veieoverflatebredde: 120 mm
StilModelllinearitetMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
A
FOB 0.5K-4NS
+/- 0.2 g35 ° C1 503 NOK
B
FOB 5K-3NS
+/- 2 g40 ° C1 503 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?