Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS Benkevekt, 500g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JTQ

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS benkevekt, 500 g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JTQ Modell: FOB 0.5K-4NS
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
1 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri20 timer.
Saksbredde170mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon170 x 150 x 40 mm
Husets høyde40 mm
Husets lengde150 mm
Inngangsspenning230V AC
linearitet+/- 0.2 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse120 mm x 150
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterdwt, g, lb, oz, ozt
Veiekapasitet0.5kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde150 mm
Veiende overflate bredde120 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.886
Skipets høyde (cm)7.5
Skipets lengde (cm)19.5
Skipets bredde (cm)25.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetMaks. Omgivelsestemp.Pris
KERN AND SOHN FOB 5K-3NS benkevekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JUC FOB 5K-3NS+/- 2 g40 grader C1 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS benkevekt, 500 g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
1 503 NOK / enhet