A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 13.437 , Utløpsbredde (Inn.): 8.25 , Boligfinish: none , Hushøyde: 20.5 " , Huslengde: 19.25 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 8.25 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 12-1 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 970 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 12 3 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 6"
Vifte 12 5/8 tommer
Dayton remdrev, enkeltinnløpsblåsere egnet for industrielle eller kommersielle luftbevegelsesapplikasjoner. Disse enhetene har galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og strukturell stivhet. De har en- eller trefasemotor og et foroverbuet stålhjul med en diameter på 12-3/4 tommer for å tillate høyeffektivt luftvolum med lav rotasjonshastighet, noe som gir en roligere drift. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet i hastigheter (siden det ikke er kontakt mellom motoren og de bevegelige komponentene) og overfører kraft mellom to roterende aksler. Velg fra et omfattende utvalg av disse blåserne, tilgjengelig i 1725 og 1735 o/min motorhastigheter.