DAYTON 7HR34 Vifte 12 5/8 tommer | AF3LJY

DAYTON 7HR34 Blåser 12 5/8 In

På lager
Vare: AF3LJY Modell: 7HR34

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM970
CFM @ 0.125-inn. SP2750
CFM @ 0.250-inn. SP2600
CFM @ 0.500-inn. SP2400
CFM @ 0.750-inn. SP2120
CFM @ 1.000-inn. SP1780
Utslippshøyde (in.)13.437
Utladningsbredde (in.)8.25
Forsterker med full belastning5.0-4.8/2.4
Husfinishnone
Husets høyde20.5 "
Husets lengde19.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde8.25 "
Hz60
Innløp Dia.12-1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM970
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase3
RotasjonCW Visning Drive Side
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter12 3 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.3465
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseRotasjonPris
DAYTON 7HR19 Vifte 12 5/8 tommer | AF3LJG 7HR193/47502050Klasse B1725Delt fase1CW Visning Drive Side14 767 NOK
DAYTON 7HR20 Vifte 12 5/8 tommer | AF3LJH 7HR2018502350Klasse B1725Kondensator-start1CW Visning Drive Side14 691 NOK
DAYTON 7HR31 Vifte 12 5/8 tommer | AF3LJV 7HR311/26501730Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side16 262 NOK
DAYTON 7HR32 Vifte 12 5/8 tommer | AF3LJW 7HR323/47502050Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side15 227 NOK
DAYTON 7HR33 Vifte 12 5/8 tommer | AF3LJX 7HR3318502350Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side16 323 NOK
DAYTON 7HR38 Blåser 12 5/8 In | AF3LKC 7HR381/26501730Klasse B1725Delt fase1CW Visning Drive Side12 885 NOK
DAYTON 7HR68 Blåser 12 5/8 In | AF3LLK 7HR681/26501730Klasse B1725Delt fase1CCW Visning Drive Side12 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HR34 Blåser 12 5/8 In
19 179 NOK / enhet