EATON DC-vifter i 9000X-serien


Eaton 9000X-serien DC-vifter er designet for å fjerne blokkerte kjøleribber ved å blåse trykkluft ut av systemet og forhindre skade på kritiske deler.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PP01060
4 398 NOK
RFQ
B
PP01061
5 887 NOK
RFQ
C
PP01063
21 921 NOK
RFQ
D
PP01062
25 151 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har en viftekontrollenhet som lar deg kontrollere SVX9000 / SPX9000s kjølevifter. Fire brukerstyrte vifteinnstillinger (CONTINUUS, TEMPERATURE, FIRST START og CALC TEMP) er tilgjengelige for å kjøre viften til ønsket behov.
  • De har også en standard RUN-tilstand som lar disse viftene kjøre kontinuerlig, uavhengig av innstillingen.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en DC-vifte?

Eaton kjølevifter er egnet til å styres av likestrøm da de krever svært lite oppstartsmoment og gir en jevn økning i belastningen når hastigheten økes.

Hva er hensikten med temperaturinnstillingen i Eaton kjølevifter?

Temperaturinnstillingen er basert på temperaturen på enheten. Viften (i slike tilfeller) slås på automatisk når kjøleribbetemperaturen når 60 grader C. Viften mottar en stoppkommando når kjøleribbetemperaturen faller til 55 grader C. Viften fortsetter imidlertid å gå i omtrent ett minutt etter at den har mottatt stopp kommando eller slå på strømmen, samt etter å ha endret verdien fra 'Kontinuerlig' til 'Temperatur'.

Hva er First Start-funksjonen til kjøleviften?

Etter oppstartskommandoen stopper viften til kjørekommandoen er gitt, noe som gjør at viften går kontinuerlig. Det gjøres hovedsakelig i vanlige DC-bussystemer for å forhindre at kjølevifter belaster lademotstander ved oppstart.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?