DICKSON 3 tommers kartopptakere


Dickson temperaturkartskrivere er designet for å spore og registrere temperaturdata ved hjelp av sensorer. Deres kompakte og minidesign gjør dem praktiske i områder der plassen er et problem.

filtre
Dybde: 2.3 " , Lengde: 3.7 " , Type: Super kompakt temperatur , Bredde: 3.7 "
StilModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
A
SC367
3-14 til 32 ° F, -25 til 0 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 856 NOK
A
SC377
34 til 50 ° F, -15 til 10 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 856 NOK
A
SC386
322 til 68 ° F, -5 til 20 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 973 NOK
A
SC387
350 til 96 ° F, 10 til 35 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 949 NOK
A
SC397
376 til 122 ° F, 25 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri4 856 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasser først diagrammet under den roterende komponenten ved hjelp av fjærklemmer.
  • Når signalet endres, defekter pennene opp/ned for sine sentrale posisjoner.
  • Den røde pennen begynner å registrere dataene som kan utføres over angitte tidsperioder (en dag eller uke).

Egenskaper

  • Disse opptakerne tilbyr stamme- eller veggmontering for å tillate enhetsinstallasjon i henhold til brukerens behov.
  • De inkluderer et kartpapir med passende temperaturområde som må skiftes ut etter 1 eller 7 dagers kontinuerlig registrering.
  • De har en fabrikkkalibrert sonde/sensor for å opprettholde en nøyaktighet på +/-2 grader F ved hver rotasjon.
  • De er utstyrt med en rød penn (med en kortere arm) for å indikere temperatur og registrere data på kartet innenfor den angitte tidsrammen.

Kompatible tilbehør

  • Veggmonteringskasse: Disse låsbare veggkoffertene brukes for å beskytte disse kartskriverne mot tukling når databeskyttelse er et must.
  • AA alkaliske batterier: Disse opptakerne bruker AA alkaliske batterier for enkel portabilitet i trange områder der elektriske plug-ins ikke er mulig.
  • 3 tommers diagram: Disse kartene er laget for bruk i 3-tommers kartskrivere for registrering av temperaturdata.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med vårklipp?

Fjærklips holder kartet på plass og sørger for at det ikke krøller seg ved bruk.

Inkluderer kartskriveren noe tilbehør?

Ja, Dickson kartskrivere inkluderer et 1 AA-batteri, 1 rød penn og en opptakermanual.

Hva er kabinettet laget av?

Dickson kartskrivere er laget av Velox PBT-materiale med dørvinduer i polykarbonat for overlegen støv-, vann- og værbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?