DESTACO 2017 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Klemmestangåpning: 73 grader , Diameter: 0.270 " , Håndtaksåpning: 69 grader , Total høyde: 1.950 " , Total lengde: 8.650 " , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: M6 , Type: Hold ned på horisontalt håndtak
StilModellSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
2017-U
Nei560 kgStålFlensU-barHorisontal2.53 "0.98 "425NOK
B
2017-UR
Ja560 kgStålFlensU-barHorisontal2.53 "0.98 "747NOK

2017 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 2017-seriens horisontale holdeklemmer har økt håndtaksklaring for å redusere klempunkter, sammen med en dreietapp med fast håndtak som gir jevn handling. De brukes i trebearbeiding, inventarkontroll, lett maskinering og testing av utstyr. Destaco horisontale klemmer har en U-formet arm med en maksimal holdekapasitet på 560 lb (254.01 kg).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?