Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON SC397 temperaturkartskriver, 3 tommer, 76 til 122 grader. F | AE4GPA 5KE65

DICKSON SC397 temperaturkartskriver, 3 tommer, 76 til 122 grader. F

På lager
Vare: AE4GPA Modell: SC397Kryssref.: 5KE65
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
5 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulær kartopptaker
Nøyaktighet+/-2 grader F ( +/-1 grader C)
Kartstørrelse (in.)3
Dybde2.3 "
Lengde3.7 "
StrømforsyningAA-batteri
Opptakstid24 timer. Eller 7 dager
Temp. Område76 til 122 grader. F, 25 til 50 grader. C
typenSuper kompakt temperatur
Bredde3.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris
DICKSON SC367 temperaturkartskriver, 3 tommer, -14 til 32 grader. F | AE4GNW 5KE57 SC3673-14 til 32 grader. F, -25 til 0 grader. C24 timer. Eller 7 dager+/-2 grader F ( +/-1 grader C)AA-batteri5 221 NOK
DICKSON SC377 temperaturkartskriver, 3 tommer, 4 til 50 grader. F | AE4GNX 5KE59 SC37734 til 50 grader. F, -15 til 10 grader. C24 timer. Eller 7 dager+/-2 grader F ( +/-1 grader C)AA-batteri5 221 NOK
DICKSON SC386 temperaturkartskriver, 3 tommer, 22 til 68 grader. F | AE4GNY 5KE61 SC386322 til 68 grader. F, -5 til 20 grader. C24 timer. Eller 7 dager+/-2 grader F ( +/-1 grader C)AA-batteri5 346 NOK
DICKSON SC387 temperaturkartskriver, 3 tommer, 50 til 96 grader. F | AE4GNZ 5KE63 SC387350 til 96 grader. F, 10 til 35 grader. C24 timer. Eller 7 dager+/-2 grader F ( +/-1 grader C)AA-batteri5 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON SC397 temperaturkartskriver, 3 tommer, 76 til 122 grader. F
5 221 NOK / enhet