GRAINGER Trykkregulator, for ikke-drikkevannsapplikasjoner, 2-veis messing-serien


filtre
Body Material: Messing , Høyde: 4.375 " , Lengde: 2.125 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Forseglingsmateriale: NBR, EPDM
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
30PV02
1 / 2 "1 / 2 "3 til 50 psi1 131 NOK
A
30PV01
1 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi1 558 NOK
A
30 97PTXNUMX
1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi673NOK
A
30 96PTXNUMX
1 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi811NOK
A
30 99PTXNUMX
3 / 8 "3 / 8 "3 til 50 psi799NOK
A
30 98PTXNUMX
3 / 8 "3 / 8 "1 til 25 psi944NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?