Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 30PV01 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGA

GRAINGER 30PV01 Trykkregulator Messing 300 psi

På lager
Vare: AF9QGA Modell: 30PV01
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
1 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkjusteringsområde1 til 25 psi
Forsegl materialeNBR, EPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481100090

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
GRAINGER 30PT96 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QFW 30 96PTXNUMX1 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi811NOK
GRAINGER 30PT97 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QFX 30 97PTXNUMX1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi673NOK
GRAINGER 30PT98 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QFY 30 98PTXNUMX3 / 8 "3 / 8 "1 til 25 psi944NOK
GRAINGER 30PT99 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QFZ 30 99PTXNUMX3 / 8 "3 / 8 "3 til 50 psi799NOK
GRAINGER 30PV02 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3 til 50 psi1 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 30PV01 Trykkregulator Messing 300 psi
1 558 NOK / enhet