BUSSMANN F02B-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.25 " , Lengde: 1.25 " , Mfr. Serie: F02B , Emballasje: Bulk , Produkttype: Hi-Rel Sikring
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
F02B250V1-1/2A
1.5A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC75NOK
B
F02B250V1-1/2AS
1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC80NOK
B
F02B250V1-6/10A
1.6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC75NOK
C
F02B250V1-1/4AS
1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC80NOK
B
F02B250V1AS
1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC85NOK
D
F02B250V2-1/2AS
2.5A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC80NOK
B
F02B250V2A
2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC75NOK
B
F02B250V3A
3A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC75NOK
B
F02B125V4A
4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC103NOK
B
F02B125V4AS
4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC105NOK
E
F02B125V5A
5A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder125 VAC103NOK
B
F02B125V6-1/4A
6.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC103NOK
B
F02B125V7A
7A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips125 VAC103NOK
B
F02B32V8A
8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips32 VAC57NOK
B
F02B32V15A
15A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder32 VAC69NOK
B
F02B250V1 / 16AS
62.5mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC178NOK
B
F02B250V1 / 16A
62.5mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC173NOK
B
F02B250V1 / 10A
100mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC173NOK
B
F02B250V1 / 8A
125mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC173NOK
F
F02B250V1 / 8AS
125mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC178NOK
G
F02B250V15 / 100A
150mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC178NOK
B
F02B250V2 / 10A
200mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC178NOK
B
F02B250V1 / 2AS
500mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC112NOK
H
F02B250V8 / 10A
800mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC110NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?