BUSSMANN F02B125V4AS Patronsikring, 4A, 125VAC

På lager
Vare: BC8LEH Modell: F02B125V4AS

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter4A
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilMed indikator
Lengde1.25 "
Mfr. SerieF02B
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeHi-Rel Sikring
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktdetaljer:

    • F02B-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeMonteringsstilSpenning (AC)Pris
BUSSMANN F02B250V1-1/2AS Patronsikring, 1.5A, 250VAC | BC8LEJ F02B250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC80NOK
BUSSMANN F02B250V8/10A patronsikring, sakte, 800mA, 250VAC, 60 pakke | BC8ZKY F02B250V8 / 10A800mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC110NOK
BUSSMANN F02B32V15A Patronsikring, Slow Blow, 15A, 32VAC, 100 Pack | BC9JTX F02B32V15A15A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder32 VAC69NOK
BUSSMANN F02B250V1/2AS Kassettsikring, sakte, 500mA, 250VAC, 60 Pack | BC9NCL F02B250V1 / 2AS500mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC112NOK
BUSSMANN F02B250V1AS Kassettsikring, 1A, 250VAC | BD2HHL F02B250V1AS1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips250 VAC85NOK
BUSSMANN F02B250V1/8AS Kassettsikring, sakte, 125mA, 250VAC, 50 Pack | BD2KWT F02B250V1 / 8AS125mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC178NOK
BUSSMANN F02B250V3A Patronsikring, Slow Blow, 3A, 250VAC, 100 Pack | BD2NXH F02B250V3A3A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagHolder250 VAC75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN F02B125V4AS Patronsikring, 4A, 125VAC
105NOK / enhet