Kjøleskap og kjøleskap med frysere

filtre

FRIGIDAIRE -

Kjøleskap og frysere

StilModellGenerell dybdeampsFARGETotal høydeSamlet breddePlug TypeKjølemedietypeKontrolltypePris (eks. mva)
AFFET1222UV28 3 / 4 "15ARustfritt stål59 7 / 8 "24 "NEMA.pngR-600ADigitalt9 948NOK
RFQ
BFFHT1425VW29 3 / 8 "4AHvit60 1 / 2 "27 5 / 8 "---10 687NOK
RFQ
CFFHT1425VB29 3 / 8 "4ASvart60 1 / 2 "27 5 / 8 "---11 347NOK
RFQ
DFFHT1425VV29 3 / 8 "4ARustfritt stål60 1 / 2 "27 5 / 8 "---11 147NOK
RFQ
EFFHT1814TW30.125 "6.0Hvit66.625 "30 "NEMA 5-15PR134AJusterbar ratt11 526NOK
FFFHT1814TB30.125 "6.0Svart66.625 "30 "NEMA 5-15PR134AJusterbar ratt11 222NOK
TRUE RESIDENTIAL -

Kjøletilberedningstabell

StilModellampsHzTotal høydeSpenning
ATWT-273.96039.5 "115V
RFQ
BTSSU-27-84.95042-15/16230V
RFQ
TRUE RESIDENTIAL -

Kjøleskap

StilModellSakampsFARGEAntall dørerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredde
AT-49Kjøleskap9.1Rustfritt stål2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "
RFQ
BHiT-48Kjøleskap5.0Rustfritt stål2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "
RFQ
CTSSU-48-12Kjøleskap8.6Rustfritt stål2431 "42.875 "48.25 "
RFQ
DT-23-HCKjøleskap7.6Rustfritt stål1429.5 "81 9 / 16 "27 "
RFQ
EGDM-12Kjøleskap5.0Hvit1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "
RFQ
FGDM-49Kjøleskap7.3Hvit2830-29 / 32 "78.625 "54.125 "
RFQ
GTWT-48Kjøleskap5.0Rustfritt stål2431 "39.5 "48.25 "
RFQ
HT-72Kjøleskap9.6Rustfritt stål31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "
RFQ
ITUC-27-HCKjøleskap3.9Rustfritt stål1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "
RFQ
JGDM-7Kjøleskap4.5Hvit1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "
RFQ
KGDM-23Kjøleskap5.2Hvit1429-13 / 16 "78.625 "27 "
RFQ
LHiT-24Kjøleskap2.5Rustfritt stål1225.625 "32.625 "24 "
RFQ
MT-23DTKjøleskap og fryser6.3Rustfritt stål2429.5 "81.5 "27 "
RFQ
NT-49DTKjøleskap og fryser14.1Rustfritt stål2429.5 "81.5 "54.125 "
RFQ
TRUE RESIDENTIAL -

Bottle Cooler

StilModellampsDørhengselHzGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenning
ATD-65-247.3Ikke sant5030 "33.375 "64.625 "230V
RFQ
BTBB-28.5Høyre venstre6028-11 / 16 "37 "15 13 / 16 "115V
RFQ
FRIGIDAIRE -

kjøleskap

StilModellSakHzampsFARGEAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A240363702Bin-------974NOK
B240457701Cam-------631NOK
C5304464438Kondensator-------664NOK
D5304458371Kjøleskap-------2 355NOK
EFRSS2323ASKjøleskap60 Hz15ARustfritt stål-32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "19 769NOK
RFQ
FFFPS4533QMKjøleskap6015.0Sølv tåke(1) Justerbart glass og (1) Fast avtakbart glass kjøleskap, (1) Wire Fryser23.75 "43 "21.625 "5 234NOK
EFRSS2323AWKjøleskap60 Hz15A--32 1 / 2 "69 7 / 8 "33 1 / 8 "19 093NOK
RFQ
GFFTR1222QBKjøleskap og fryser6015.0Svart(2) Justerbart glass og (1) Fast glass kjøleskap, (1) Justerbart trådfryser28.75 "59.875 "24 "11 159NOK
HFFTR1222QWKjøleskap og fryser6015.0Hvit(2) Justerbart glass og (1) Fast glass kjøleskap, (1) Justerbart trådfryser28.75 "59.875 "24 "11 601NOK
IFFTR1022QBKjøleskap og fryser6015.0Svart(2) Justerbart glasskjøleskap, (1) Justerbart trådfryser26 "59.875 "24 "10 720NOK
JFFTR1022QWKjøleskap og fryser6015.0Hvit(2) Kjøleskap, (1) Fryser26 "59.875 "24 "10 720NOK
K241993001Støtte-------114NOK
ADVANCE TABCO -

Flaskekjøler, flat topp, 35 X 26.5 X 33-7 / 8 tommers størrelse, Ss Top

ModellSakPris (eks. mva)
BC-B-35CD7PWQ51 605 NOK
ADVANCE TABCO -

Frost under glass, 24 X 26 X 33-5 / 8 tommers størrelse, Ss Top

ModellSakPris (eks. mva)
GF24-BCD7UQX60 359 NOK
ADVANCE TABCO -

Flaskekjøler, flat topp, 65 X 26.5 X 33-7 / 8 tommers størrelse, Ss Top

ModellSakPris (eks. mva)
BC-B-65CD7PWT64 689 NOK
ADVANCE TABCO -

Flaskekjøler, flat topp, 50 X 26.5 X 33-7 / 8 tommers størrelse, Ss Top

ModellSakPris (eks. mva)
BC-B-50CD7PWR57 619 NOK
ADVANCE TABCO -

Frost under glass, 34 X 26 X 33-5 / 8 tommers størrelse, Ss Top

ModellSakPris (eks. mva)
GF34-BCD7UQY61 072 NOK
ADVANCE TABCO -

Frost under glass, 48 X 26 X 33-5 / 8 tommers størrelse, Ss Top

ModellSakPris (eks. mva)
GF48-BCD7UQZ77 636 NOK

Kjøleskap og kjøleskap med frysere

Kjøleskap og kjøleskap frysere sørger for kjølelagring for mat, drikke og varmefølsomme gjenstander, og forhindrer sopp- og bakterievekst. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kjølere, frost, forberedelsesbord og frysere fra Advance Tabco, Kjøleskap, Nor-Lake Scientific and True. Frigidaire kjøleskap med frysere har et flerdørsoppsett, delt inn i rom basert på funksjonalitet. De er ideelle for matserveringsapplikasjoner. Disse kjøleskapene har justerbar innvendig oppbevaring og dørkasser for ekstra lagring. De er utstyrt med en digital kontroll for å justere temperaturen. Velg mellom et bredt utvalg av disse kjøleskapene, tilgjengelig i fransk dør, høyre dør og vendbare døralternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?