PARKER 6608-16-16 Hydraulisk hurtigkobling, 1 tommers ORB, utveksling, stål

Vare: BX2QJB Modell: 6608-16-16
1 551 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 "Hydraulisk hurtigkobling
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeORB
Strømningshastighet50 Gal / min
Lås TypeLåse baller
Maks. Driftstrykk4000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Trådstørrelse1 5 / 16-12 "
GjengetypeHunn
Ventiltypepoppet

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris
PARKER 6601-12-10 Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10964NOK
PARKER 6601-16-16 Hydraulisk hurtigkobling, 1 tommers NPTF, utveksling, stål | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-161 687 NOK
PARKER 6601-2-4 Hydraulisk hurtigkobling, 1/4 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "til 55"5000 psi5000 psi6601-2-4724NOK
PARKER 6601-4-4 Hydraulisk hurtigkobling, 1/4 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4560NOK
PARKER 6601-6-6 Hydraulisk hurtigkobling, 3/8 tommers NPTF, utveksling, stål | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6756NOK
PARKER 6601-8-10 Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10824NOK
PARKER 6608-10-10 Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tomme ORB, utveksling, stål | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6608-16-16 Hydraulisk hurtigkobling, 1 tommers ORB, utveksling, stål
1 551 NOK / enhet