PROTO Kald meisel


filtre
Tether i stand: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Type: super plikt
StilModellHexLengdeMaterialeTips størrelsePris (eks. mva)
A
J86A1 / 2S2
-7"S2 herdet verktøystål5 / 8 "181NOK
A
J86A7/8X8S2
-8"S2 herdet verktøystål1"372NOK
A
J86A5/8X12S2
-12 "S2 herdet verktøystål3 / 4 "259NOK
A
J86A5 / 8S2
-7"S2 herdet verktøystål3 / 4 "234NOK
A
J86A5 / 16S2
-5.375 "S2 herdet verktøystål3 / 8 "136NOK
A
J86A3 / 8S2
-5 9 / 16 "S2 herdet verktøystål7 / 16 "132NOK
A
J86A3/4X8S2
-8"S2 herdet verktøystål7 / 8 "334NOK
A
J86A3/4X12S2
-12 "S2 herdet verktøystål7 / 8 "416NOK
A
J86A1X8S2
-8.25 "S2 herdet verktøystål1.187 "403NOK
A
J86A7 / 16S2
-6"S2 herdet verktøystål1 / 2 "164NOK
A
J86A3 / 16S2
-5"S2 herdet verktøystål1 / 4 "124NOK
A
J86A1 / 4S2
-5.125 "S2 herdet verktøystål5 / 16 "121NOK
A
J86A7/16X12S2
-12 "S2 herdet verktøystål1 / 2 "235NOK
A
J86A7/8X12S2
-12 "S2 herdet verktøystål1"511NOK
B
J86A1X8
1"8.25 "-1.187 "346NOK
C
J86012
1 / 2 "6 13 / 16 "Stål1 / 2 "279NOK
B
J86A1 / 4
1 / 4 "5.125 "-5 / 16 "117NOK
C
J86034
3 / 4 "8.437 "Stål3 / 4 "393NOK
B
J86A3 / 4X12
3 / 4 "12 "-7 / 8 "366NOK
B
J86A3 / 4X8
3 / 4 "8"-7 / 8 "302NOK
B
J86A1 / 2
3 / 4 "6.75 "-5 / 8 "151NOK
B
J86A3 / 8
3 / 8 "5 9 / 16 "-7 / 16 "117NOK
C
J86038
3 / 8 "6"Stål3 / 8 "233NOK
B
J86A3 / 16
3 / 16 "4.875 "-1 / 4 "116NOK
C
J86058
5 / 8 "7.625 "Stål5 / 8 "303NOK
B
J86A5 / 16
5 / 16 "5.375 "-3 / 8 "115NOK
C
J86078
7 / 8 "9.25 "Stål7 / 8 "537NOK
B
J86A7 / 8X12
7 / 8 "12 "-1"472NOK
B
J86A7 / 8X8
7 / 8 "8"-1"321NOK
D
J86A7 / 8X18
7 / 8 "18 "Varmebehandlet verktøystål1"553NOK
B
J86A7 / 16
7 / 16 "6"-1 / 2 "154NOK
C
J86001
15 / 16 "10 1 / 16 "Stål1"488NOK
B
J86A5 / 8
19 / 32 "7"-3 / 4 "202NOK
D
J86A5 / 8X12
19 / 32 "12 "-3 / 4 "240NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?