Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J86012 Kald meisel 1/2 tomme x 6-13/16 tommer | AA9UPJ 1FK02

PROTO J86012 Kald meisel 1/2 tommer x 6-13/16 tommer

På lager
Vare: AA9UPJ Modell: J86012Kryss Ref: 1FK02

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald meisel
Hex1 / 2 "
Lengde6 13 / 16 "
MaterialeStål
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 2 "
typensuper plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205306000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Knurl Grip

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeMaterialeTips størrelsePris
PROTO J86078 Kald meisel 7/8 tommer x 9-1/4 tommer | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Stål7 / 8 "551NOK
PROTO J86058 Kald meisel 5/8 tommer x 7-5/8 tommer | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Stål5 / 8 "303NOK
PROTO J86038 Super-Duty kald meisel, 6 tommer, varmebehandlet S2 stål | AA9UPG 1FJ99 J860383 / 8 "6"Stål3 / 8 "236NOK
PROTO J86034 Kald Meisel 3/4 tommer x 8-7/16 tommer | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "Stål3 / 4 "393NOK
PROTO J86001 Kald Meisel 1 Tommer x 10-1/16 Tommer | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Stål1"488NOK
PROTO J86A3/16 kald meisel 1/4 tomme x 4-7/8 tommer | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "116NOK
PROTO J86A1 / 4 kaldmeisel 5/16 tommer x 5-1 / 8 tommer | AD2KQT 3R140 J86A1 / 41 / 4 "5.125 "-5 / 16 "117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J86012 Kald meisel 1/2 tommer x 6-13/16 tommer
279NOK / enhet