Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZNB 2AMH6

RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A kobling Oldham Clamp Bore 5/8 In

På lager
Vare: AB8ZNB Modell: OCC26-10-AKryssreferanse: 2AMH6
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.5 / 8 "
Klarering Dia.1.625 "
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.1.625 "
Keyway3 / 16 "
Lengde gjennom boring0.71 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 006
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.1.625 "
Total lengde2"
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSkrue
StilOldham Clamp med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris
RULAND MANUFACTURING OCC16-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "545NOK
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A Kobling Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "545NOK
RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "804NOK
RULAND MANUFACTURING OCC21-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "804NOK
RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Kobling Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZMY 2AMH3 OCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "804NOK
RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/4 In | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "877NOK
RULAND MANUFACTURING OCC26-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZNH 2AMJ3 OCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A kobling Oldham Clamp Bore 5/8 In
930NOK / enhet