LINCOLN Generelt industrielt, lavtrykk, automatisk inntrekkbar luftslange


filtre
Kjøretype: Vårretur , Duty Rating: Generelt, industri , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange-ID: Ja , Slangelengde: 50ft. , Slangemateriale: Gummi , Lås: 8-posisjon, selvlåsende , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 200 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 22 " , Total lengde: 20 " , Total bredde: 9"
StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris (eks. mva)
A
83754
1/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT4 125 NOK
A
83753
1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT4 050 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?