LINCOLN 83754 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6

LINCOLN 83754 Slangeoppruller General Industrial 300 Psi

På lager
Vare: AD2BLN Modell: 83754Kryssreferanse: 3MJK6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeGummi
Slangeuttak (inn.)1 / 2 "PT
Klinke8-posisjon, selvlåsende
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde22 "
Total lengde20 "
Samlet bredde9"
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
Svingbart materialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.058
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode4009420050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris
LINCOLN 83753 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4 837531/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT4 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 83754 Slangeoppruller General Industrial 300 Psi
4 125 NOK / enhet