PARKER Kjemisk kompatible koblinger, ikke-søl ventiltype


filtre
Body Material: 316 SS , Låsetype: Låse baller , Maks. Driftstrykk: 2000 psi , Min. Driftstemperatur: -15 grader F. , Forseglingsmateriale: Fluor , Trådtype: Hunn , Ventiltype: Ikke søl
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
FS-1001-16FP
1"PT50 Gal / min1-11 1 / 2 "10 770 NOK
RFQ
A
FS-501-8FP
1 / 2 "PT12 Gal / min1 / 2-14 "4 454 NOK
RFQ
A
FS-371-6FP
3 / 8 "PT6 Gal / min3 / 8-18 "3 328 NOK
RFQ
A
FS-371-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-164 671 NOK
RFQ

Kjemisk kompatible koblinger, ikke-søl ventiltype

Parker FS-serien sølfri hurtigkoblinger med flush face-ventiler brukes for å redusere søl og luftinkludering ved tilkobling/frakobling av slanger for å forhindre minimal miljøforurensning under dispensering av væsker. Disse enhetene er laget av 316 rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og fluorkarbonpakninger for å gi lekkasjesikker overføring av kjemikalier og korrosive væsker. Deres push-to-connect-mekanisme muliggjør rask tilkobling med én hånd, og gjør dem dermed til et ideelt valg for bruk i kjemiske og næringsmiddelindustrier hvor sikkerhet er det viktigste. Velg fra en rekke av disse koblingene, tilgjengelig i strømningshastigheter på 6, 12 og 50 gallon/minutt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?