A Nåværende tegning: 9.5A , Sylinderkompatibilitet: Enkelt skuespiller , Dimensjon A: 9.62 " , Dimensjon B: 9.62 " , Dimensjon C: 14.25 " , Dimensjon D: 4" , Dimensjon E: 4.72 " , Dimensjon F: 8" , Dimensjon H: 0.4 " , Dimensjon J: 5.25 " , Maks. Strømning ved nominelt trykk: 25 cu. in./min. , Maks. Driftstrykk: 5000 psi , Motor HP: 0.5 hk , Oljestrømningshastighet 1. trinn: 200 cu. in./min. , Oljestrømningshastighet 2. trinn: 25 cu. in./min. , Fase: 1 , Strømkilde: Elektrisk , Trykkvurdering 1. trinn: 200 psi , Trykkvurdering 2. trinn: 5000 psi , Lydnivå: 85 dBA , Spenning: 115V