ENERPAC WUD1100B Økonomi elektrisk hydraulisk pumpe, dumpventil, 0.5 gallon brukbar olje | AE6TGH 5UXC7

ENERPAC WUD1100B Economy elektrisk hydraulisk pumpe, dumpventil, 0.5 gallon brukbar olje

På lager
Vare: AE6TGH Modell: WUD1100BKryssreferanse: 5UXC7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SøknadDump
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A9.62 "
Dimensjon B9.62 "
Dimensjon C14.25 "
Dimensjon D4"
Dimensjon E4.72 "
Dimensjon F8"
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.25 "
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk25 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Motor HP0.5 hk
Oljestrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Oljestrømningshastighet 2. trinn25 cu. in./min.
Fase1
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn5000 psi
Reservoarkapasitet116 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet0.5 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.876
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSøknadVentilfunksjonPris
ENERPAC WUD1300B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, dumpventil, 0.5 gallon brukbar olje, 115V | AE6TGJ 5UXC8 WUD1300BDump og holdGå frem/hold/trekk tilbake72 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WUD1100B Economy elektrisk hydraulisk pumpe, dumpventil, 0.5 gallon brukbar olje
73 559 NOK / enhet