Enerpac WUD1300B hydraulisk elektrisk pumpe er konstruert for å sette trykk på små til mellomstore armaturer for arbeidsholding. På grunn av den kompakte størrelsen og lette vekten, er den egnet for bruksområder hvor pumpen må transporteres enkelt.
Egenskaper:
- Enerpac WUD1300B hydraulisk elektrisk pumpe leveres med en 10-fots pendel for å kontrollere ventil- og motordrift.
- Den har et kraftig polyetylen-konstruert reservoar for sikker beskyttelse, eksepsjonell stivhet og høy tilpasningsevne.
- Denne enheten er festet med et stort håndtak som er lett å bære for å sikre enkel portabilitet.
- Den gir to-trinns drift for å minimere syklustider for avansert produktivitet.
- Denne modellen kan starte under full belastning og inkluderer en 24VDC fjernmotorkontroll for brukersikkerhet og bekvemmelighet.
- Den er ideell for periodisk driftssyklus og har et støpt deksel med høy styrke med et integrert håndtak for å forhindre skade og forurensning av motoren.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac AP500 akkumulatorkoblingspakker: De rommer både dobbelt- og enkeltvirkende kretser og inkluderer en avlastningsventil montert som tilbyr kulekontrollavstengning for å sikre tilbakestrømningskontroll inne i et rørsystem.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan vedlikeholde en hydraulisk elektrisk pumpe?
A.
- Kontroller oljenivåene i kraftenhetens tanker.
- Sjekk oljen for temperatursvingninger.
- Sjekk systemet for vann eller skitt i oljen.
- Kontroller for lekkasjer.
- Kontroller og stram rørklemmer og skruer.
- Sjekk verdiene på trykkmåleren.
- Hold øye med den elektriske motorens og hydraulikkoljepumpens driftslyder for eventuelle endringer.
- Tøm alle drypppanner på ventilpanelet.
- Før du inspiserer en gjenstand, rengjør den med en klut for å se etter potensielle lekkasjer i ventilgruppene.
- Hold overflatene på tankene, delene og rørene rene.
- Spør operatørene om service eller vedlikehold er nødvendig.
Q. Hvilken væske brukes i hydrauliske sylindre?
A. Hydraulikkvæske er en ikke-komprimerbar olje eller væske som brukes i hydraulisk maskineri og utstyr for å overføre kraft. Selv om mange stoffer kan brukes til å lage denne hydrauliske væsken, er den vanligvis laget av mineral, petroleum, vann eller syntetiske materialer.
Q. Hva er typene hydrauliske sylindre?
A.
- Enkeltvirkende sylindre
- Dobbeltvirkende sylindre
- Teleskopiske sylindre
- Jekk sylindre
Q. Hva er reservoarkapasiteten og maksimalt trykk på denne hydrauliske sylinderen?
A.
- Reservoarkapasitet: 115.5 cu.inch.
- Maksimalt trykk: 5000 psi
Q. Hva er forskjellen mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende sylindre?
A. En enkeltvirkende hydraulisk sylinder har en enkelt port. Hydraulikkvæsken kommer inn på dette punktet og driver stemplet utover i én retning. Det er to porter i en dobbeltvirkende sylinder. En for at sylinderen skal trekkes tilbake og den andre for at hydraulikkvæsken skal komme inn og forlenge stempelet.