PARKER Kobling, messing


filtre
Kroppsdia .: 0.812 " , Tilkoblingstype: Komprimering , Maks. Press: 150 til 300 psi , Min. Driftstemperatur: -17 grader C , Temp. Område: 0 grader til 175 grader F
StilModellFormBody MaterialKoblingsstørrelseStilTube Utenfor Dia.Hex størrelseLengdeMaks. Driftstrykkpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
392p-6-6
SkottkroppForkrommet messing3 / 8 "Rør til plug-in stamme3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi53 148 NOK
A
392p-4-4
SkottkroppForkrommet messing1 / 4 "Rør til plug-in stamme1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi52 751 NOK
B
394PD-4-4
Skott dobbel avstengningForkrommet messing-Rør til rør1 / 4 "--150 psi11 246 NOK
RFQ
B
394PD-6-6
Skott dobbel avstengningForkrommet messing-Rør til rør3 / 8 "--150 psi11 514 NOK
RFQ
C
394p-4-4
Skott avstengning av enkelt endeForkrommet messing-Rør til rør1 / 4 "--150 psi11 076 NOK
RFQ
C
394p-6-6
Skott avstengning av enkelt endeForkrommet messing-Rør til rør3 / 8 "--150 psi11 331 NOK
RFQ
D
391p-6-4
KoblingslegemeForkrommet messing3 / 8 "Plug-in stilk3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi52 571 NOK
D
391p-4-2
KoblingslegemeForkrommet messing1 / 4 "Plug-in stilk1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar51 548 NOK
D
391p-4-4
KoblingslegemeForkrommet messing1 / 4 "Plug-in stilk1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi52 219 NOK
E
398PD-4-4
DobbeltsluttForkrommet messing-Rør til rør1 / 4 "--150 psi11 306 NOK
RFQ
E
398PD-6-4
DobbeltsluttForkrommet messing-Rør til rør3 / 8 "--150 psi11 352 NOK
RFQ
E
398PD-4-2
DobbeltsluttForkrommet messing-Rør til rør1 / 4 "--150 psi1958NOK
RFQ
F
393PDSS-4-4
Avstengningstype Sett inn316 SS-Rør til plug-in stamme1 / 4 "--150 psi15 001 NOK
RFQ
G
393PD-4-4
Avstengningstype Sett innForkrommet messing1 / 4 "Rør til plug-in stamme1 / 4 "7 / 16 "-150 psi52 359 NOK
G
393PD-6-6
Avstengningstype Sett innForkrommet messing3 / 8 "Rør til plug-in stamme3 / 8 "1 / 2 "-150 psi53 242 NOK
H
398p-6-4
Avslutning av enkelt sluttForkrommet messing-Rør til rør3 / 8 "--150 psi11 171 NOK
RFQ
H
398p-4-2
Avslutning av enkelt sluttForkrommet messing-Rør til rør1 / 4 "--150 psi1722NOK
RFQ
H
398p-4-4
Avslutning av enkelt sluttForkrommet messing-Rør til rør1 / 4 "--150 psi1982NOK
RFQ
I
393p-4-4
Gjennom Type InsertForkrommet messing1 / 4 "Rør til plug-in stamme1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi51 415 NOK
I
393p-6-6
Gjennom Type InsertForkrommet messing3 / 8 "Rør til plug-in stamme3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi52 025 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?