Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 393P-4-4 kobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE6QRW 5UNL5

PARKER 393P-4-4 kobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AE6QRW Modell: 393P-4-4Kryssreferanse: 5UNL5
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
1 435 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialForkrommet messing
TilkoblingstypeKomprimering
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde1.12 "
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur65 grader C
Maks. Press150 til 300 psi
Min. Driftstemperatur-17 grader C
MuttermaterialeForkrommet messing
RingmaterialeBuna N
FormGjennom Type Insert
ErmematerialeAcetal kopolymer
StilRør til plug-in stamme
Temp. Område0 grader til 175 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / Avstengning (Rett gjennom)

Produktvarianter

ProduktModellFormBody MaterialKoblingsstørrelseStilTube Utenfor Dia.Hex størrelseLengdeMaks. Driftstrykkpk. Antall.Pris
PARKER 391P-4-2 kobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE6QRQ 5UNL0 391p-4-2KoblingslegemeForkrommet messing1 / 4 "Plug-in stilk1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar51 614 NOK
PARKER 391P-4-4 kobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE6QRR 5UNL1 391p-4-4KoblingslegemeForkrommet messing1 / 4 "Plug-in stilk1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi52 391 NOK
PARKER 391P-6-4 kobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AE6QRT 5UNL2 391p-6-4KoblingslegemeForkrommet messing3 / 8 "Plug-in stilk3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi52 848 NOK
PARKER 392P-4-4 kobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE6QRU 5UNL3 392p-4-4SkottkroppForkrommet messing1 / 4 "Rør til plug-in stamme1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi52 761 NOK
PARKER 392P-6-6 kobling, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AE6QRV 5UNL4 392p-6-6SkottkroppForkrommet messing3 / 8 "Rør til plug-in stamme3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi53 488 NOK
PARKER 393P-6-6 kobling, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AE6QRX 5UNL6 393p-6-6Gjennom Type InsertForkrommet messing3 / 8 "Rør til plug-in stamme3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi52 143 NOK
PARKER 393PD-4-4 kobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4Avstengningstype Sett innForkrommet messing1 / 4 "Rør til plug-in stamme1 / 4 "7 / 16 "-150 psi52 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 393P-4-4 kobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
1 435 NOK /pakke