REVVO Svingbar stammehjul med total lås


filtre
Bremsetype: Etterfølgende slutt , Caster Brems inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Hvit , Rammefinish: Pulverlakkert , Låsetype: Total lås , Ikke-merking: Ja , Raceway: Presisjonsball , stammetype: gjenget , Temp. Område: 20 grader til 176 grader F , Hjulfarge: Grå , Hjuldiameter: 4" , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 5 / 8 "
StilModellKjernematerialeLastevurderingTotal høydeStengel Dia.StamlengdeTrådstørrelseHjullagerPris (eks. mva)
A
2450240900720010805
Aluminum275 lb.4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Roller1 077 NOK
B
42450240406420010805
Plast176 lb.5"10 mm15mmM10Ball678NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?