Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO 42450240406420010805 Svingbar spindelhjul med total lås 4 tommer 176 lb | AB9YYT 2GU77

REVVO 42450240406420010805 Svingbart styrehjul med totallås 4 tommer 176 Lb

På lager
Vare: AB9YYT Modell: 42450240406420010805Kryssreferanse: 2GU77
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
678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul med total lås
BremsetypeEtterfølgende slutt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
KjernematerialePlast
Lastevurdering176 lb.
Lås TypeTotal lås
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde5"
race måtePresisjonsball
Stengel Dia.10 mm
Stamlengde15mm
Stammen Typegjenget
Temp. Område20 grader til 176 grader F
TrådstørrelseM10
HjullagerBall
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeLastevurderingTotal høydeStengel Dia.StamlengdeTrådstørrelseHjullagerPris
REVVO 2450240900720010805 Svingbart styrehjul med totallås 4 Tommer 275 Lb | AB9YZD 2GU87 2450240900720010805Aluminum275 lb.4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Roller1 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO 42450240406420010805 Svingbart styrehjul med totallås 4 tommer 176 Lb
678NOK / enhet