Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO 2450240900720010805 Svingbart styrehjul med totallås 4 Tommer 275 Lb | AB9YZD 2GU87

REVVO 2450240900720010805 Svingbart styrehjul med totallås 4 tommer 275 Lb

På lager
Vare: AB9YZD Modell: 2450240900720010805Kryssreferanse: 2GU87

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul med total lås
BremsetypeEtterfølgende slutt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
KjernematerialeAluminum
Ramme FinishPulverlakkert
Lastevurdering275 lb.
Lås TypeTotal lås
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde4.75 "
race måtePresisjonsball
Stengel Dia.1 / 2 "
Stamlengde25 / 32 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område20 grader til 176 grader F
TrådstørrelseM12
HjullagerRoller
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeLastevurderingTotal høydeStengel Dia.StamlengdeTrådstørrelseHjullagerPris
REVVO 42450240406420010805 Svingbar spindelhjul med total lås 4 tommer 176 lb | AB9YYT 2GU77 42450240406420010805Plast176 lb.5"10 mm15mmM10Ball678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO 2450240900720010805 Svingbart styrehjul med totallås 4 tommer 275 Lb
1 077 NOK / enhet