Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 5687200 Square End Mill, Cobalt, Bright Finish, Single End, 1/16 Inch Milling Dia, 4 Flutes | CT6WMH 35DN58

OSG 5687200 Firkantfres, kobolt, lys finish, enkel ende, 1/16 tommers fresediameter, 4 fløyter

På lager
Vare: CT6WMH Modell: 5687200Kryssreferanse: 35DN58

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 5827100 Firkantfres, kobolt, lys finish, dobbel ende, 1 mm fresediameter, 2 fløyter | CT6VJA 35DM52 5827100496NOK
OSG 5827200 Firkantfres, kobolt, lys finish, dobbel ende, 1.50 mm fresediameter, 2 riller | CT6VJB 35DM53 5827200506NOK
OSG 5627200 Firkantfres, kobolt, lys finish, dobbel ende, 1/16 tomme fresediameter, 2 fløyter | CT6VJC 35DN24 5627200407NOK
OSG 5667200 Firkantfres, kobolt, lys finish, dobbel ende, 1/16 tomme fresediameter, 4 fløyter | CT6VJD 35DN48 5667200482NOK
OSG 5677200 Firkantfres, kobolt, lys finish, dobbel ende, 1/16 tomme fresediameter, 4 fløyter | CT6VJE 35DN53 5677200471NOK
OSG 5627000 Firkantfres, kobolt, lys finish, dobbel ende, 1/32 tomme fresediameter, 2 fløyter | CT6VJF 35DN22 5627000473NOK
OSG 5827400 Firkantfres, kobolt, lys finish, dobbel ende, 2 mm fresediameter, 2 fløyter | CT6VJG 35DM54 5827400293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 5687200 Firkantfres, kobolt, lys finish, enkel ende, 1/16 tommers fresediameter, 4 fløyter
598NOK / enhet