DESTACO Vertikale holdeklemmer i 207-serien


filtre
Base lengde: 1.38 " , Total lengde: 5.03 "
StilModellKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A
207-UL
1.5 "1.25 "375 kgNeiStålFlensÅpen U-BarVertikal350NOK
B
207-UB-L
1.5 "1.25 "375 kgNeiStålRettÅpen U-BarVertikal350NOK
C
207-UF
1.86 "2.68 "375 kgNeiStåldualU-barVertikal545NOK
D
207-SF
3.2 "2.69 "500 kgNeiStåldualSolid barVertikal613NOK

Vertikale holdeklemmer i 207-serien

Destaco 207-seriens vertikale holdeklemmer er designet for å tilby et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer festes til en arbeidsflate. Disse klemmene monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Disse klemmene orienterer håndtaket vertikalt for en 90-graders åpningsvinkel. De inkluderer forskjellige BLK-modellklemmer med svart og ikke-reflekterende finish, og forskjellige T-håndtaksklemmer med lav profil (modeller inkludert - "T") som brukes til forskjellige arm- og monteringsapplikasjoner. Destaco 207-seriens vertikale holde-ned-vippeklemmer består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og bøssinger. Disse klemmene gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for hyppige bevegelser av et trestykke. Det unike dreiesystemet og det unike spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. De har høy innsatskraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med ulike materialtykkelser. De har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco vippeklemmer er utstyrt med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 375 lb. Utvalgte modeller leveres integrert med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjonen for å sikre at den over-senter låsetilstanden opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.

Bruker

Destaco 207-seriens vertikale holdeklemmer brukes i inventarkontroll, montering / testing, lett maskinering og trebearbeiding i luftfart, bilindustri, mat og emballasje og forbruksvarer.

Egenskaper

  • Destaco 207-seriens vertikale holdeklemmer har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Disse klemmene har en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 375 lb.
  • De har et ergonomisk grep for å tilby operatørkomfort.
  • Noen modeller har Destaco Toggle Lock-funksjonen for å tilby ekstra sikkerhet (se etter modeller som slutter med -R).
  • 207-serien, Destaco vertikale holdeklemmer aksepterer M8 eller 5/16 spindeltilbehør.
  • Utvalgte modeller kommer med et lengre håndtak (over 1 tomme lengre enn standardstørrelsen), noe som gjør dem enklere å bruke.
  • Modeller som slutter med '-L' har en åpen U-stang for armforlengelsesfester.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 207305: Dette flensgrepet passer til alle Destaco 207-serien (unntatt T-håndtak) klemmer. Disse klemmene gir ekstra sikkerhet og beskyttelse. Bestill separat.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 207-seriens vertikale holdeklemmer er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å levere høykvalitets klemmetjenester.

Installasjon

  • Disse vertikale holdeklemmene i Destaco 207-serien har en rett eller flenset base med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflatene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justerer du en vippeklemme?

Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med enheten for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning eller bøying).

Finnes disse manuelle klemmene i en pneumatisk versjon?

Ja, Destaco tilbyr 807 Series pneumatiske vippeklemmer som inkluderer en sensorklar design for sensorer i rund eller T-spor, og innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. De fungerer som den pneumatiske versjonen av Destaco 207-seriens manuelle klemmer.

Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?

Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifikt målt i Newton. Bruk informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å regne ut graden av trykk som verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større ved, jo større trykk kreves. Så, vi vil foreslå, om en klemme ikke er sterk eller stor for å påføre nok trykk, er det et must å bruke en rekke verktøy. Dette gir et løft i trykket.

Hva betyr hold-down handling?

Destaco hold-down action klemmer påfører kraft i retning nedover. Den er vinkelrett på verktøyene som monterer overflaten. De kommer i vertikale og horisontale stiler.

Hvordan fungerer Destaco manuelle klemmer med, og fordeler, festeapplikasjoner?

Destaco vertikale holdeklemmer holde en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse klemmene er hurtigvirkende for å forbedre produktiviteten og syklustider.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?