Destaco 207-UF vertikal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsoperasjoner. Denne klemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er krav om å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco vertikale holde-ned-vippe-låseklemmen har en U-bar-stil klemmestang for å holde arbeidsstykket i posisjon under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner og uønsket bevegelse av arbeidsstykket. Den leveres med en dobbel monteringsstil med flens for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale og vertikale overflater / arbeidsbenker. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne vippeklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Imidlertid anbefales ikke denne klemmen for maskinering og sveiseapplikasjoner. Destaco 207-serien klemmer er også tilgjengelige i solid stang med flens, solid stang med rett bunn og Toggle Lock Plus-aktiverte varianter Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 207-UF vertikal hold-down vippelåseklemme er ideell for lett maskinering, kontroll av inventar, trebearbeiding og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 207-UF vertikal holde-ned klemme har en U-bar stil klemmestang for å holde arbeidsstykket i posisjon gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindrer at arbeidsstykket løsner og uønsket bevegelse.
- Den leveres med en dobbel monteringsstil med flens for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale og vertikale overflater / arbeidsbenker.
- Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer.
- Klemmens lyse fargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007208-M flatspissbundet neoprenspindel brukes til å erstatte den ødelagte/utslitte spindelen på Destaco 207-F vertikal hold-ned vippelåseklemme.
- Destaco 507107 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-F vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 207-F vertikal hold-down vippelåseklemme har dobbel monteringsstil med flens for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale og vertikale overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 207-F flenset base U bar variant, tilbyr merket rett base lang U bar (Destaco 207-ULB) og massiv stang med flensDestaco 207-S) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, som Destaco 207-UF, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.