WESTWARD L-klemme Heavy Duty


filtre
Handle Lengde: 5.5 " , Håndtaksmateriale: Stål , Vektgrense: 4,500 lb. , Pad Type: Glatt , Skruestørrelse: fase 27/32 " , Halsdybde: 6-7 / 8 " , Type: Heavy Duty
StilModellMaks. KjeveåpningPris (eks. mva)
A
10D628
40i3 997 NOK
A
10D630
60i5 038 NOK

L-klemme Heavy Duty

Westward's Tools kraftige L-klemmer foretrekkes av snekkere, sveisere, trearbeidere og konstruksjons- og metallarbeidere på grunn av den enkle betjeningen de tilbyr. Disse klemmene har en hurtigvirkende glidearm og en vippesvivel med dreieputer som kan justeres til kantede arbeidsstykker for bedre drift. De fleste av disse L-klemmene tåler en maksimal lastekapasitet på 4500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?