MICRO 100 Rask bytte, miniatyr, fullradius sporingsverktøy


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Karakter: C2 , Materiale: Mikrokornkarbid , Shank Dia.: 0.187 " , Stil: Full radius
StilModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdePris (eks. mva)
A
QMFR-020-500-080X
0.08 "AlTiN belagt0.02 "0.5 "0.025 "1.5 "688NOK
A
QMFR-015-250-080X
0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "748NOK
A
QMFR-030-250-080
0.08 "ubestrøket0.03 "0.25 "0.025 "1.5 "653NOK
A
QMFR-020-250-080
0.08 "ubestrøket0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "648NOK
A
QMFR-020-375-080X
0.08 "AlTiN belagt0.02 "0.375 "0.025 "1.5 "676NOK
A
QMFR-030-250-080X
0.08 "AlTiN belagt0.03 "0.25 "0.025 "1.5 "685NOK
A
QMFR-030-375-080X
0.08 "AlTiN belagt0.03 "0.375 "0.025 "1.5 "690NOK
A
QMFR-020-250-080X
0.08 "AlTiN belagt0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "702NOK
A
QMFR-015-500-080X
0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "759NOK
A
QMFR-020-375-080
0.08 "ubestrøket0.02 "0.375 "0.025 "1.5 "637NOK
A
QMFR-015-375-080
0.08 "ubestrøket0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "722NOK
A
QMFR-030-500-080
0.08 "ubestrøket0.03 "0.5 "0.025 "1.5 "635NOK
A
QMFR-030-500-080X
0.08 "AlTiN belagt0.03 "0.5 "0.025 "1.5 "703NOK
A
QMFR-015-500-080
0.08 "ubestrøket0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "710NOK
A
QMFR-015-375-080X
0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "781NOK
A
QMFR-015-250-080
0.08 "ubestrøket0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "715NOK
A
QMFR-030-375-080
0.08 "ubestrøket0.03 "0.375 "0.025 "1.5 "656NOK
A
QMFR-020-750-100
0.1 "ubestrøket0.02 "0.75 "0.03 "2"632NOK
A
QMFR-020-750-100X
0.1 "AlTiN belagt0.02 "0.75 "0.03 "2"688NOK
A
QMFR-030-250-100
0.1 "ubestrøket0.03 "0.25 "0.03 "1.5 "628NOK
A
QMFR-030-250-100X
0.1 "AlTiN belagt0.03 "0.25 "0.03 "1.5 "690NOK
A
QMFR-015-750-100
0.1 "ubestrøket0.015 "0.75 "0.03 "2"714NOK
A
QMFR-015-250-100X
0.1 "AlTiN belagt0.015 "0.25 "0.03 "1.5 "778NOK
A
QMFR-015-250-100
0.1 "ubestrøket0.015 "0.25 "0.03 "1.5 "722NOK
A
QMFR-020-500-100
0.1 "ubestrøket0.02 "0.5 "0.03 "1.5 "633NOK
A
QMFR-030-750-100X
0.1 "AlTiN belagt0.03 "0.75 "0.03 "2"693NOK
A
QMFR-030-750-100
0.1 "ubestrøket0.03 "0.75 "0.03 "2"648NOK
A
QMFR-030-500-100X
0.1 "AlTiN belagt0.03 "0.5 "0.03 "1.5 "673NOK
A
QMFR-020-250-100X
0.1 "AlTiN belagt0.02 "0.25 "0.03 "1.5 "685NOK
A
QMFR-015-750-100X
0.1 "AlTiN belagt0.015 "0.75 "0.03 "2"778NOK
A
QMFR-015-500-100X
0.1 "AlTiN belagt0.015 "0.5 "0.03 "1.5 "778NOK
A
QMFR-015-500-100
0.1 "ubestrøket0.015 "0.5 "0.03 "1.5 "707NOK
A
QMFR-020-250-100
0.1 "ubestrøket0.02 "0.25 "0.03 "1.5 "648NOK
A
QMFR-020-500-100X
0.1 "AlTiN belagt0.02 "0.5 "0.03 "1.5 "688NOK
A
QMFR-030-500-100
0.1 "ubestrøket0.03 "0.5 "0.03 "1.5 "648NOK
A
QMFR-030-250-120X
0.12 "AlTiN belagt0.03 "0.25 "0.04 "1.5 "688NOK
A
QMFR-020-500-120X
0.12 "AlTiN belagt0.02 "0.5 "0.03 "1.5 "688NOK
A
QMFR-020-250-120
0.12 "ubestrøket0.02 "0.25 "0.03 "1.5 "628NOK
A
QMFR-030-500-120
0.12 "ubestrøket0.03 "0.5 "0.04 "1.5 "655NOK
A
QMFR-020-250-120X
0.12 "AlTiN belagt0.02 "0.25 "0.03 "1.5 "693NOK
A
QMFR-020-500-120
0.12 "ubestrøket0.02 "0.5 "0.03 "1.5 "648NOK
A
QMFR-030-500-120X
0.12 "AlTiN belagt0.03 "0.5 "0.04 "1.5 "706NOK
A
QMFR-030-750-120
0.12 "ubestrøket0.03 "0.75 "0.04 "2"627NOK
A
QMFR-030-750-120X
0.12 "AlTiN belagt0.03 "0.75 "0.04 "2"675NOK
A
QMFR-020-750-120
0.12 "ubestrøket0.02 "0.75 "0.03 "2"633NOK
A
QMFR-030-250-120
0.12 "ubestrøket0.03 "0.25 "0.04 "1.5 "629NOK
A
QMFR-020-750-120X
0.12 "AlTiN belagt0.02 "0.75 "0.03 "2"683NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?