Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QMFR-030-750-120 rilleverktøy | AA7RVJ 16L972

MICRO 100 QMFR-030-750-120 rilleverktøy

På lager
Vare: AA7RVJ Modell: QMFR-030-750-120Kryssreferanse: 16L972
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.12 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.03 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde0.75 "
Offset0.04 "
Total lengde2"
Shank Dia.0.187 "
StilFull radius

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdePris
MICRO 100 QMFR-015-250-080 Rilleverktøy | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "ubestrøket0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "715NOK
MICRO 100 QMFR-015-250-080X sporverktøy | AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080X0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "748NOK
MICRO 100 QMFR-015-375-080 Sporverktøy | AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "ubestrøket0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "722NOK
MICRO 100 QMFR-015-375-080X Rilleverktøy | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "781NOK
MICRO 100 QMFR-015-500-080 sporverktøy | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "ubestrøket0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "710NOK
MICRO 100 QMFR-015-500-080X Grooveverktøy | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "759NOK
MICRO 100 QMFR-020-250-080 Rilleverktøy | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "ubestrøket0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QMFR-030-750-120 rilleverktøy
627NOK / enhet