Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QMFR-015-250-080X sporverktøy | AA7RTK 16L927

MICRO 100 QMFR-015-250-080X rilleverktøy

På lager
Vare: AA7RTK Modell: QMFR-015-250-080XKryssreferanse: 16L927
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
748NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.08 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
KlasseC2
Rillebredde0.015 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde0.25 "
Offset0.025 "
Total lengde1.5 "
Shank Dia.0.187 "
StilFull radius

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdePris
MICRO 100 QMFR-015-250-080 Rilleverktøy | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "ubestrøket0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "715NOK
MICRO 100 QMFR-015-375-080 Sporverktøy | AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "ubestrøket0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "722NOK
MICRO 100 QMFR-015-375-080X Rilleverktøy | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "781NOK
MICRO 100 QMFR-015-500-080 sporverktøy | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "ubestrøket0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "710NOK
MICRO 100 QMFR-015-500-080X Grooveverktøy | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "AlTiN belagt0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "759NOK
MICRO 100 QMFR-020-250-080 Rilleverktøy | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "ubestrøket0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "648NOK
MICRO 100 QMFR-020-250-080X rilleverktøy | AA7RTR 16L933 QMFR-020-250-080X0.08 "AlTiN belagt0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "702NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QMFR-015-250-080X rilleverktøy
748NOK / enhet