Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EEMAX EX3454 Varmeelement Bare Wire 480v 6600w | AF9ABC 29PH84

EEMAX EX3454 Varmeelement Bare Wire 480v 6600w

På lager
Vare: AF9ABC Modell: EX3454Kryssreferanse: 29PH84
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
1 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeelement
passerKommersiell elektrisk
Hz50/60
Sett inn lengde (in.)7-3/4
PlatingSink nikkel krom
StilBare ledning
typenBare ledning
Spenning480
Watts6600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8516905000

Produktvarianter

ProduktModellpasserSpenningWattsPris
EEMAX EX520 varmeelement 208v 8300w | AA6TDY 14U397 EX520-20883001 058 NOK
EEMAX EX1280 Varmeelement 277v 6000w | AA6TDZ 14U398 EX1280-2776000915NOK
EEMAX EX770 Varmeelement 240v 7500w | AA6TEA 14U399 EX770-2407500896NOK
EEMAX EX760 Varmeelement 277 Volt 10000 Watt | AE8RWA 6FCA6 EX760-27710,000915NOK
EEMAX EX560 Varmeelement 208 Volt 6000 Watt | AE8RWB 6FCA7 EX560-20860001 113 NOK
EEMAX EX720 Varmeelement 277 Volt 9600 Watt | AE8RWC 6FCA8 EX720-2779600980NOK
EEMAX EX630 Varmeelement 240 Volt 9500 Watt | AE8RWD 6FCA9 EX630-2409500959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX EX3454 Varmeelement Bare Wire 480v 6600w
1 037 NOK / enhet