ACME ELECTRIC DM Series Slimline Enfase DIN-skinne strømforsyninger


filtre
Høyde: 4.88 " , Driftstemp. Område: -20 til +60 grader C , Type: DIN-skinne , Spenningsvurdering: 90-264 VAC
StilModellKarakterLengdeMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
A
DM148017S
1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "3 548 NOK
B
DM148025S
2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "4 655 NOK
C
DM124033S
3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "3 556 NOK
B
DM12405S
5 - 4.3 A.4.45 "120 W24 VDC1.57 "5 296 NOK
D
DM14805S
5 A4.45 "240 W48 VDC2.36 "7 937 NOK
E
DM11206S
6 - 4.8 A.4.02 "72 W12 VDC1.26 "3 548 NOK
B
DM11208S
8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "4 655 NOK
B
DM12410S
10 A4.45 "240 W24 VDC2.36 "7 204 NOK
B
DM11215S
15 A4.45 "180 W12 VDC2.36 "7 204 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?