Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC DM11206S Strømforsyning, DIN-skinne, 72W, 12V | BD2DRK

ACME ELECTRIC DM11206S Strømforsyning, DIN-skinne, 72W, 12V

På lager
Vare: BD2DRK Modell: DM11206SKryssreferanse: 492A38

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Karakter6 - 4.8 A.
Effektivitet87%
Frekvens47-63 Hz
Høyde4.88 "
Lengde4.02 "
Maks. Effekt72 W
Driftstemp. Område-20 til +60 grader C
Utgangsspenning12 VDC
typenDIN-skinne
Spenningsverdier90-264 VAC
Bredde1.26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405

Produktvarianter

ProduktModellKarakterLengdeMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris
ACME ELECTRIC DM12405S Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 120W, 24V, 5A | BC7ULX DM12405S5 - 4.3 A.4.45 "120 W24 VDC1.57 "5 296 NOK
ACME ELECTRIC DM124033S Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 80W, 24V, Slim Line | BC7ZFE DM124033S3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "3 556 NOK
ACME ELECTRIC DM148017S Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 80W, 48V, Slim Line | BC8FPA DM148017S1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "3 548 NOK
ACME ELECTRIC DM11208S Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 96W, 12V, Slim Line | BC8RCA DM11208S8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "4 655 NOK
ACME ELECTRIC DM14805S Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 240W, 48V, Slim Line | BC8WNK DM14805S5 A4.45 "240 W48 VDC2.36 "7 937 NOK
ACME ELECTRIC DM148025S Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 120W, 48V, Slim Line | BC8YEP DM148025S2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "4 655 NOK
ACME ELECTRIC DM11215S Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 180W, 12V, Slim Line | BC9QRC DM11215S15 A4.45 "180 W12 VDC2.36 "7 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC DM11206S Strømforsyning, DIN-skinne, 72W, 12V
3 548 NOK / enhet