QUANTUM STORAGE SYSTEMS Etikettholdere


filtre
Høyde: 3" , Bruk med: Modeller QDC2012-7, QDC2115-9, QDC-2115-12, QDC-2115-17, QDC-2213-12, QDC-2420-12, QDC-2717-12, QDC2515-14, QDC2818-13
StilModellBreddeFARGEFinishLengdeMaterialeMonteringstypeTykkelsetypenPris (eks. mva)
A
LBL2X8
2"FjernGjennomsiktig8"polypropylenHengende1 / 32 "-258NOK
B
LBL2X8CO
2.5 "SvartFlat svart8.5 "polypropylenHengende1 / 4 "Ledende rutenettbeholder344NOK
C
SNH010
3"FjernGjennomsiktig5"polypropylenKlipse på1 / 32 "-286NOK
A
LBL5X8
3"FjernGjennomsiktig5"polypropylenHengende1 / 32 "-374NOK
D
QDL-2115
5"Fjern--Vinyl--Distribusjonsbeholder799NOK
A
LBL3X5
5"FjernGjennomsiktig5"polypropylenHengende1 / 32 "-279NOK
E
LBL5X8CO
5.5 "SvartFlat svart8.5 "polypropylenHengende1 / 4 "Ledende rutenettbeholder441NOK
F
LBL3X5CO
5.25 "SvartFlat svart5.5 "polypropylenHengende1 / 4 "Ledende rutenettbeholder420NOK

Etikettholdere

Quantum Storage Systems etikettholdere brukes til å merke beholderne slik at det lagrede innholdet er lett identifiserbart. Klare etikettholdere av typen Snap-on brukes med ledende, delbare gitterbeholdere. De flate svarte og gjennomsiktige, hengende etikettholderne passer sikkert på boksen til kar med eller uten lokk og er enkle å feste og løsne fra karene. Velg fra et bredt utvalg av etikettholdere, tilgjengelig i bredder fra 2 til 5.5 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?