REELCRAFT DP7450 OLP slangetrommel med dobbel sokkel, indre diameter 1/4 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | BT6DGG

REELCRAFT DP7450 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT6DGG Modell: DP7450 OLP
9 535 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/4 "NPT (M)
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.475 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/8 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt46 kg

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.SlangeSlange slutterOutletSamlet breddeTrykkTetningstypeVektPris
REELCRAFT DP7650 OLP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 Grader F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-8 204 NOK
REELCRAFT DP7850 OLP1 slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 Grader F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-8 360 NOK
REELCRAFT DP7850 OMP1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 2000 psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 Grader F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-12 796 NOK
REELCRAFT DP7650 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 Grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-12 816 NOK
REELCRAFT DP7850 OLP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grader F.Ja3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg8 619 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 3000 Psi, slangelengde 50 fot | AM6YZZ DP7850 OMP210 grader F.Ja1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg11 265 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP slangetrommel med dobbel sokkel, indre diameter 3/8 tommer, 4800 psi, slangelengde 50 fot | AM6ZAA DP7650 OHP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg12 428 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT DP7450 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot
9 535 NOK / enhet